1 295,51 €/ Unitéhors TVA
1 567,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 1450 rpm |
Nombre de pôles | 4 |
Type de tension | AC |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Nombre de phases | 4 |
Montage | B14 |
Taille de la cadre selon la IEC | 112 |
Cycle de travail | S3: 40% |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 110 mm |
Poids | 35 kg |