Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur B14 3-phasé 7,5kW S3 2P 230/400V 50/60Hz cadre 112 B14750AC325S3

  • ERIKS:12584265
Image 1
Ajouter à la liste

1 469,06 €/ Unitéhors TVA

1 777,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
7.5 kW
Vitesse
2900 rpm
Nombre de pôles
2
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
2
Montage
B14
Taille de la cadre selon la IEC
112
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre de la bride
110 mm
Poids
38 kg