Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 48VDC 800W Ø80 M46C4ST08

  • ERIKS:13462407
Image 1
Ajouter à la liste

155,82 €/ Unitéhors TVA

188,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
80
Performance de/à
0.8 kW
Vitesse
3200 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
48 V
Courant nominal
70 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 3 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
2.6 kg
Longueur
186 mm
Pièces détachées et accessoires

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kit de montage Ø80 M47SK0801

  • Eriks:12584218
  • Manufacturer:M47SK0801

10,05 €/ Unitéhors TVA

12,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026