308,21 €/ Unitéhors TVA
372,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 48 V |
Courant nominal | 65 A |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 3 min, S3: 15% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 8.15 kg |
Longueur | 163 mm |
7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026100,48 €/ Unitéhors TVA
121,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/202616,05 €/ Unitéhors TVA
19,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026