310,08 €/ Unitéhors TVA
375,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 2.2 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 48 V |
Courant nominal | 65 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 3,5 min, S3: 15% ED |
Protection thermique | Oui |
Poids | 8 kg |
Longueur | 188 mm |
7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20264,93 €/ Unitéhors TVA
5,97 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20265,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202616,05 €/ Unitéhors TVA
19,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026