152,45 €/ Unitéhors TVA
184,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 80 |
Performance de/à | 0.15 kW |
Vitesse | 1650 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 48 V |
Courant nominal | 12 A |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 6 min, S3: 20% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 1.85 kg |
Longueur | 108 mm |
9,98 €/ Unitéhors TVA
12,08 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20267,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20268,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202610,05 €/ Unitéhors TVA
12,16 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026