934,62 €/ Unitéhors TVA
1 130,89 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Performance de/à | 5.5 kW |
Vitesse | 1450 rpm |
Nombre de pôles | 4 |
Type de tension | AC |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Nombre de phases | 3 |
Taille de la cadre selon la IEC | 100 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S3: 40% |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Diamètre de la bride | 110 mm |
Poids | 32 kg |
7,99 €/ Unitéhors TVA
9,67 €TVA incluse
55 En stock - Date de livraison estimée 12/11/20267,87 €/ Unitéhors TVA
9,52 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026