Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 3-phasé 3.0kW S3 4P 230/400V 50/60Hz cadre 90 E300AC343S3

  • ERIKS:12584250
Image 1
Ajouter à la liste

476,90 €/ Unitéhors TVA

577,05 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
3 kW
Vitesse
1450 rpm
Nombre de pôles
4
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
3
Taille de la cadre selon la IEC
90
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
110 mm
Poids
16 kg
Pièces détachées et accessoires

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026