Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 3-phasé 0.75kW S3 2P 230/400V 50/60Hz cadre 71 N075AC321S3

  • ERIKS:12584228
Image 1
Ajouter à la liste

364,65 €/ Unitéhors TVA

441,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
0.75 kW
Vitesse
2900 rpm
Nombre de pôles
2
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
3
Taille de la cadre selon la IEC
71
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre de la bride
63.5 mm
Poids
5 kg
Pièces détachées et accessoires

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026