Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 24VDC 800W Ø80 M46C2ST08

  • ERIKS:12584204
Image 1
Ajouter à la liste

155,82 €/ Unitéhors TVA

188,54 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
80
Performance de/à
0.8 kW
Vitesse
3100 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
24 V
Courant nominal
52 A
Classe de protection (IP)
IP65
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 3 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
2.6 kg
Longueur
137 mm
Pièces détachées et accessoires

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 24VDC 150A M47TC0002

  • Eriks:13462412
  • Manufacturer:M47TC0002

48,11 €/ Unitéhors TVA

58,21 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026