1 014,74 €/ Unitéhors TVA
1 227,84 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 151 |
Performance de/à | 4 kW |
Vitesse | 2000 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 24 V |
Courant nominal | 240 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 8 min, S3: 15% |
Poids | 21.5 kg |
Longueur | 320 mm |
10,63 €/ Unitéhors TVA
12,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026