975,26 €/ Unitéhors TVA
1 180,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 151 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 1700 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 24 V |
Courant nominal | 170 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 13 min, S3: 20% |
Protection thermique | Oui |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 21.5 kg |
Longueur | 320 mm |
64,34 €/ Unitéhors TVA
77,85 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202610,63 €/ Unitéhors TVA
12,86 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026