341,96 €/ Unitéhors TVA
413,77 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 3 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 24 V |
Courant nominal | 140 A |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 5 min, S3: 13% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 8.15 kg |
Longueur | 206 mm |
11,67 €/ Unitéhors TVA
14,12 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20269,65 €/ Unitéhors TVA
11,68 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20268,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202615,56 €/ Unitéhors TVA
18,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026