Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 24VDC 2200W Ø114 M46C2ST22M

  • ERIKS:13462406
Image 1
Ajouter à la liste

262,70 €/ Unitéhors TVA

317,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
2400 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
24 V
Courant nominal
130 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 2,5 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
8.15 kg
Longueur
165 mm
Pièces détachées et accessoires

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Relais 24VDC 150A M47TC0002

  • Eriks:13462412
  • Manufacturer:M47TC0002

48,11 €/ Unitéhors TVA

58,21 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

16,05 €/ Unitéhors TVA

19,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kit de montage Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026