Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 24VDC 2200W Ø114 M46C2SF22F8

  • ERIKS:14604692
Image 1
Ajouter à la liste

283,74 €/ Unitéhors TVA

343,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
2.2 kW
Vitesse
2400 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
24 V
Courant nominal
130 A
Classe de protection (IP)
IP20
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 3,5 min, S3: 10% ED
Protection thermique
Oui
Poids
8 kg
Longueur
188 mm
Pièces détachées et accessoires

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026