Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 24VDC 1200W Ø80 M46C2ST12

  • ERIKS:13462405
Image 1
Ajouter à la liste

173,83 €/ Unitéhors TVA

210,33 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
80
Performance de/à
1.2 kW
Vitesse
3200 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
24 V
Courant nominal
140 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 3 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
3.7 kg
Longueur
186 mm
Pièces détachées et accessoires

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

1,16 €/ Unitéhors TVA

1,40 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026