155,82 €/ Unitéhors TVA
188,54 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 80 |
Performance de/à | 0.5 kW |
Vitesse | 2400 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 12 V |
Courant nominal | 68 A |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 5 min, S3: 15% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 2.6 kg |
Longueur | 137 mm |
9,98 €/ Unitéhors TVA
12,08 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20267,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20268,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20268,42 €/ Unitéhors TVA
10,19 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026