Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 12VDC 300W Ø80 M46C1ST03

  • ERIKS:12584195
Image 1
Ajouter à la liste

152,45 €/ Unitéhors TVA

184,46 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
80
Performance de/à
0.3 kW
Vitesse
1800 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
12 V
Courant nominal
10 A
Classe de protection (IP)
IP65
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 9 min, S3: 18% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
2.6 kg
Longueur
137 mm
Pièces détachées et accessoires

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kit de montage Ø80 M47SK0801

  • Eriks:12584218
  • Manufacturer:M47SK0801

10,05 €/ Unitéhors TVA

12,16 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026