Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 12VDC 2100W Ø114 M46C1ST21M

  • ERIKS:13462404
Image 1
Ajouter à la liste

292,72 €/ Unitéhors TVA

354,19 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
2.1 kW
Vitesse
2400 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
12 V
Courant nominal
300 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 2,5 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
8.15 kg
Longueur
182 mm
Pièces détachées et accessoires

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kit de montage Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,05 €/ Unitéhors TVA

19,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026