308,33 €/ Unitéhors TVA
373,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 2.1 kW |
Vitesse | 2400 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 12 V |
Courant nominal | 300 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 3,5 min, S3: 10% ED |
Protection thermique | Oui |
Poids | 8 kg |
Longueur | 204 mm |
11,67 €/ Unitéhors TVA
14,12 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20269,65 €/ Unitéhors TVA
11,68 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20268,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202615,56 €/ Unitéhors TVA
18,83 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026