240,50 €/ Unitéhors TVA
291,01 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HYDRONIT |
Taille | 114 |
Performance de/à | 1.6 kW |
Vitesse | 2800 rpm |
Type de tension | DC |
Tension de dimensionnement | 12 V |
Courant nominal | 210 A |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Classe d'isoaltion selon IEC | F |
Cycle de travail | S2: 3 min, S3: 10% ED |
avec ventilateur par refroidissement | Oui |
Poids | 8.15 kg |
Longueur | 165 mm |
7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202616,05 €/ Unitéhors TVA
19,42 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20265,70 €/ Unitéhors TVA
6,90 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202648,11 €/ Unitéhors TVA
58,21 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026