Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 12VDC 1600W Ø114 M46C1ST16

  • ERIKS:12584205
Image 1
Ajouter à la liste

233,58 €/ Unitéhors TVA

282,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
1.6 kW
Vitesse
2800 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
12 V
Courant nominal
210 A
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 3 min, S3: 10% ED
avec ventilateur par refroidissement
Oui
Poids
8.15 kg
Longueur
165 mm
Pièces détachées et accessoires

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

15,56 €/ Unitéhors TVA

18,83 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026