Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 12VDC 1600W Ø114 M46C1SF16MF8

  • ERIKS:14808917
Image 1
Ajouter à la liste

270,02 €/ Unitéhors TVA

326,72 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Taille
114
Performance de/à
1.6 kW
Vitesse
2800 rpm
Type de tension
DC
Tension de dimensionnement
12 V
Courant nominal
210 A
Classe de protection (IP)
IP20
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S2: 4 min, S3: 10% ED
Protection thermique
Oui
Poids
8 kg
Longueur
188 mm
Pièces détachées et accessoires

7,35 €/ Unitéhors TVA

8,89 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

16,05 €/ Unitéhors TVA

19,42 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

HYDRONIT Kit de montage Ø114 XACNH00001

  • Eriks:14076456
  • Manufacturer:XACNH00001

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

4,93 €/ Unitéhors TVA

5,97 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026