Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 1-phasé 1.5kW S3 2P 230V 50Hz cadre 80 E150ACS22S3

  • ERIKS:12584256
Image 1
Ajouter à la liste

369,00 €/ Unitéhors TVA

446,49 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
1.5 kW
Vitesse
2900 rpm
Nombre de pôles
2
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
1
Taille de la cadre selon la IEC
80
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
110 mm
Poids
11 kg
Pièces détachées et accessoires

7,87 €/ Unitéhors TVA

9,52 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026