Eriks
HYDRONIT

HYDRONIT Moteur 1-phasé 0.55kW S3 4P 230V 50Hz cadre 71 N055ACS41S3

  • ERIKS:12584235
Image 1
Ajouter à la liste

368,79 €/ Unitéhors TVA

446,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HYDRONIT
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1450 rpm
Nombre de pôles
4
Type de tension
AC
Tension de dimensionnement
230 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Nombre de phases
1
Taille de la cadre selon la IEC
71
Classe de protection (IP)
IP54
Classe d'isoaltion selon IEC
F
Cycle de travail
S3: 40%
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre de la bride
63.5 mm
Poids
7.2 kg
Pièces détachées et accessoires

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026