Eriks
HUVEMA

HUVEMA Touret à meuler - HU 300 BG-4 Topline

  • ERIKS:23520452
  • Fabricant:8718242080729
Image 1
Touret hautement résistant de qualité industrielle. Pour le travail un atelier, l'industrie de la fabrication et l'affûtage important. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Peu bruyant, porte-outils réglables. Avec protection pour les yeux haute qualité.

Propriétés:
arrêt d'urgence avec bouton sans charge
porte-outil réglable
avec visière
avec raccord d'évacuation de poussière
exclusif base
0
Ajouter à la liste

1 321,39 €/ Unitéhors TVA

1 598,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
2 kW
Poids
105 kg
Tension
400
Dimensions de la meule l x l x foret
300 x 50 x 25 mm
Régime
1420