Eriks
HUVEMA

HUVEMA Touret à meuler - HU 250 BGS-4 Topline

  • ERIKS:23520457
  • Fabricant:8718242061285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Touret à meuler universel hautement résistant de qualité industrielle. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Peu bruyant, porte-outils réglables. Avec protection pour les yeux haute qualité.

Propriétés:
arrêt d'urgence avec bouton sans charge
porte-outil réglable
avec visière de protection
avec connexion d'extracteur de poussière
bande abrasive
0
Ajouter à la liste

1 161,07 €/ Unitéhors TVA

1 404,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
1.1 kW
Poids
58 kg
Tension
400
Dimensions de la meule l x l x foret
250x38x25 mm
Régime
2850
Dimensions de la courroie
100x1150 mm