866,61 €/ Unitéhors TVA
1 048,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Vitesse de bande | 24 |
Puissance du moteur | 1 kW |
Poids | 35.5 kg |
Tension | 400 |
Emballage | 610 x 510 x 29,5 mm |
Dimensions de la meule l x l x foret | 200 x 25 x20 mm |
Diamètre de la suceuse | 32 mm |
Dimensions de la courroie | 100 x 1095 mm |