749,24 €/ Unitéhors TVA
906,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance du moteur | 0.75 kW |
Poids | 31 kg |
Tension | 400 |
Dimensions de la meule l x l x foret | 200 x 25 x 20 mm |
Régime | 2850 |
Dimensions de la courroie | 100 x 1000 mm |
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret | 200 x 25 x 12 mm |
Dimensions de la brosse métallique - l x l x foret | 200 x 19 x 12 mm |
Diamètre de la suceuse | 35 mm |