Eriks
HUVEMA

HUVEMA Touret à meuler - HU 200 BGBA-4 Topline

  • ERIKS:11934113
  • Fabricant:8718242061001
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Reliable grinding machine in industrial qualityPowerful motor, no vibration through clever balancingHeavy duty tool rests and protection coversEquipped with steel brush and chip trayWith high quality eye shieldHU 200 BGBA is supplied including a polishing disc, grinding stone and steel brush.Properties:emergency stop with no-load switchadjustable tool restwith eye shieldwith dust extractor connectionwith chip traywith water reservoir
Ajouter à la liste

811,00 €/ Unitéhors TVA

981,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
0.45 kW
Poids
54 kg
Tension
400
Dimensions de la meule l x l x foret
200 x 20 x 20 mm
Régime
2850
Dimensions de la brosse métallique - l x l x foret
200 x 25 x 12 mm
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret
200 x 25 x 12 mm