Eriks
HUVEMA

HUVEMA Touret à meuler - HU 200 BGB-4 Topline

  • ERIKS:23520454
  • Fabricant:8718242061247
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Touret à meuler de qualité industrielle pour polissage et brossage. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Avec disque de polissage et brosse en acier supplémentaires. Peu bruyant, porte-outils réglables. Avec protection pour les yeux haute qualité.

Propriétés:
bouton d'arrêt avec bouton sans charge
porte-outil réglable
avec visière
avec raccord d'extracteur de poussière
avec disque de polissage
0
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
0.45 kW
Poids
22 kg
Tension
400
Dimensions de la meule l x l x foret
200 x 25 x 20 mm
Régime
2850
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret
200 x 25 x 12 mm
Dimensions de la brosse métallique - l x l x foret
200 x 25 x 12 mm