Eriks
HUVEMA

HUVEMA Touret à meuler - HU 200 BGA-4 Topline

  • ERIKS:23520446
  • Fabricant:8718242060998
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Touret à meuler fiable de qualité industrielle. Moteur puissant, sans vibrations grâce à un équilibrage intelligent. Porte-outils et protections hautement résistants. Équipé d'une brosse en acier et d'un plateau à chutes. Avec visière de protection haute qualité. La machine est fournie avec une base et un collecteur de chutes.

Propriétés:
arrêt d'urgence avec bouton sans charge
porte-outil réglable
avec visière de protection
avec connexion d'extracteur de poussière
avec plateau pour chutes
avec réservoir d'eau
avec 2 meules
0
Ajouter à la liste

814,00 €/ Unitéhors TVA

984,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
0.45 kW
Poids
51 kg
Tension
400
Dimensions de la meule l x l x foret
200 x 20 x 20 mm
Régime
2850