Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie circulaire HU 315 DV Low - 400V 1,32 - 1,91 kW

  • ERIKS:23520477
  • Fabricant:8718242080606
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Scie circulaire pour ateliers, acier et construction de machine La faible vitesse la rend adaptée au sciage de l'acier inoxydable. La pince de serrage peut être inclinée à gauche et à droite à 45° et réglée axialement. Équipé d'un bain d'huile et d'une pompe de liquide de refroidissement avec filtre. Double serrage pour un meilleur maintien. La machine est équipée d'un circuit de courant de contrôle. Base optionnelle.
Ajouter à la liste

4 242,88 €/ Unitéhors TVA

5 133,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.91 kW
Régime
26 - 52 rpm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
80 x 70 mm
Capacité de sciage à 45° rond
80 mm
Capacité de sciage à 45° carré
70 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
120 x 70 mm
Capacité de sciage à 90° rond
90 mm
Capacité de sciage à 90° carré
85 mm
Diamètre de lame de scie
315 x 32 mm
Emballage
980x790x780 mm
Poids
180 kg
Tension de raccord
400 V