2 464,96 €/ Unitéhors TVA
2 982,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 1.32 kW |
Régime | 52 - 104 rpm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | 50 x 60 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | 65 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | 55 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 55 x 95 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 70 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 70 mm |
Diamètre de lame de scie | 250 x 32 mm |
Emballage | 820x590x650 mm |
Poids | 85 kg |
Tension de raccord | 400 V |