Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie circulaire - HU 250 CS-4

  • ERIKS:11934019
  • Fabricant:8718242080712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Scie circulaire à métaux à 2 vitesses. La machine est équipée d'une pince de serrage auto-centrée, qui garantit que la pièce à usiner soit toujours placée directement sous la scie. Utilisation confortable et bons résultats. Fourni avec base et système de refroidissement. Le sciage à onglets se réalise facilement grâce au réglage de la poignée. Avec pompe de liquide de refroidissement.

Propriétés:
2 vitesses
pince de serrage matériel auto-centrée
sciage à onglet jusqu'à 90 degrés
protection en métal
base incluse
pompe de liquide de refroidissement incluse
0
Ajouter à la liste

1 573,20 €/ Unitéhors TVA

1 903,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.1 kW
Régime
53 - 106 rpm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
60 x 60 mm
Capacité de sciage à 45° rond
80 mm
Capacité de sciage à 45° carré
60 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
90 x 50 mm
Capacité de sciage à 90° rond
80 mm
Capacité de sciage à 90° carré
70 mm
Diamètre de lame de scie
250 x 32 mm
Emballage
1480 x 520 x 820 mm
Poids
165 kg
Tension de raccord
400 V