Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie aluminium - TLG 352 A

  • ERIKS:11934072
  • Fabricant:8718242078375
Image 1
Scie en aluminium industriel. La commande pneumatique de la machine permet de scier automatiquement. Double serrage pneumatique. La scie dispose d'une unité avec brumisage d'huile pour un meilleur sciage. Avance de sciage réglable.


Propriétés:
lame de la scie venant du bas
lame de la scie en métal résistant
vitesse de sciage réglable.
arrêt de longueur
pistolet pneumatique
système de lubrification et de réduction
lame de scie 13.15.1015 inclus
Ajouter à la liste

6 797,68 €/ Unitéhors TVA

8 225,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.5 kW
Régime
3,000 rpm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
100 x 80 mm
Capacité de sciage à 45° rond
105 mm
Capacité de sciage à 45° carré
85 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
175 x 75 mm
Capacité de sciage à 90° rond
125 mm
Capacité de sciage à 90° carré
110 mm
Diamètre de lame de scie
350 x 32 mm
Emballage
1200x1100x1500 mm
Poids
180 kg
Tension de raccord
400 V