9 664,30 €/ Unitéhors TVA
11 693,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 3 kW |
Régime | 3,000 rpm |
Diamètre de lame de scie | 400 x 50 mm |
Emballage | 900x1000x1400 mm |
Poids | 380 kg |
Tension de raccord | 400 V |