435,74 €/ Unitéhors TVA
527,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 1 kW |
Vitesse de rotation | 30 - 80 Var m/min |
Longueur de lame de scie | 13 x 0,65 x 1330 mm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | 65 x 60 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | 65 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | 65 mm |
Capacité de sciage à 60° rectangulaire | 45 x 45 mm |
Capacité de sciage à 60° rond | 45 mm |
Capacité de sciage à 60° carré | 45 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 100 x 90 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 90 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 100 mm |
Emballage | 724 x 375 x 446 mm |
Poids | 19 kg |
Tension de raccord | 230 V |