HU 350 ATM est une scie à ruban entièrement automatique de fabrication européenne. Cette scie à ruban automatique convient pour le sciage de matériaux solides tels que les bobines et les blocs, les tubes et les profilés (en acier), la fonte et les métaux non ferreux. Avec cette machine, vous pouvez couper rapidement et facilement des pièces jusqu'à une longueur de 350 mm. La machine est adaptée à un usage industriel. Des pièces uniques aux grandes séries, ce n'est pas un problème pour cette HU 350 ATM !
La HU 350 ATM se caractérise par sa haute qualité et sa capacité à couper automatiquement les pièces. Malgré cela, la machine est facile à utiliser et son prix est attractif ! La HU 350 ATM dispose d'une fonction de sciage automatique, d'un serrage hydraulique, d'une alimentation en matériau par des rouleaux électriques et d'une vitesse de descente réglable par voie pneumatique. Vous avez ainsi la possibilité de serrer des pièces sur la machine et de les scier dans la quantité et la longueur souhaitées, aussi bien en ligne droite qu'en onglet ! Le panneau de commande convivial avec écran tactile vous permet de définir et d'enregistrer des programmes de sciage. Ainsi, vous pouvez enregistrer une pièce et la couper à la longueur souhaitée sans avoir à vous tenir devant la machine. La scie est équipée d'un compteur et d'une minuterie pour le cycle de sciage défini. La machine est également dotée d'un entraînement par engrenage de haute qualité pour une utilisation continue. Cette scie à ruban HU 350 ATM est parfaite pour un atelier ayant des travaux de sciage plus importants pour des pièces de taille moyenne, des travaux de construction, de fabrication, etc.
Caractéristiques :
Conforme aux normes CE
Qualité EU
Panneau de commande à écran tactile
Alimentation automatique du matériau
Encodeur pour mesurer la longueur du matériau
Serrage automatique
Fonction de sciage automatique
Vitesse d'abaissement progressive du bras de scie
Réglage en hauteur de l'élévation du bras de scie
Contrôleur pour le réglage en continu de la vitesse de sciage
Système de refroidissement de l'émulsion avec pompe