Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban HU 300 HAC Topline 400V 1,2kW

  • ERIKS:12684591
  • Fabricant:8718242080644
Image 1

Scie à ruban semi-automatique.
Serrer la pièce de travail et démarrer la machine, bras de scie est rapidement ramené à la pièce de travail,
arrêts de sciage, les bras revient à sa position initiale et la pince est ouverte.
Le tableau tournant breveté fonctionne sur roulements à billes.
Ajouter à la liste

10 394,61 €/ Unitéhors TVA

12 577,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.2 kW
Vitesse de rotation
37 - 76 m/min
Longueur de lame de scie
2965 x 27 x 0.9 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
L: 225 x 215 R: 190 x 190 mm
Capacité de sciage à 45° rond
L: 240 R: 190 mm
Capacité de sciage à 45° carré
L: 215 R: 190 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
160 x 130 mm
Capacité de sciage à 60° rond
160 mm
Capacité de sciage à 60° carré
130 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
295 x 230 mm
Capacité de sciage à 90° rond
260 mm
Capacité de sciage à 90° carré
255 mm
Emballage
1550 x 800 x 1480 mm
Poids
380 kg
Tension de raccord
400 V