6 376,02 €/ Unitéhors TVA
7 714,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 1.3 kW |
Vitesse de rotation | 37 - 74 m/min |
Longueur de lame de scie | 2965 x 27 x 0.93 mm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | L: 210 x 200 R: 170 x 170 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | L: 200 R: 170 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | L: 200 R: 170 mm |
Capacité de sciage à 60° rectangulaire | 140 x 130 mm |
Capacité de sciage à 60° rond | 140 mm |
Capacité de sciage à 60° carré | 130 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 285 x 210 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 240 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 210 mm |
Poids | 290 kg |
Tension de raccord | 400 V |