Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 285 ACV-4

  • ERIKS:12684597
  • Fabricant:8718242080576
Image 1
Scie avec base, conception européenne. Cette machine s'utilise pour les petites découpes. La pression de la lame peut être réglée manuellement. Pince de serrage rapide. Aucune vibration grâce au bras hautement résistant de la scie. La machine dispose d'un moteur à 2 vitesses et de roulements pour le guidage de la lame. La pression de sciage peut être réglée grâce à un cylindre hydraulique.

Propriétés:
Vitesse variable
pression de sciage réglable
arrêt automatique
système de refroidissement
pince de serrage excentrique rapide
panneau de commande métallique séparé
réglage précis des canaux
butée matériel
protection de lame de la scie contrôlée par interrupteur
roue à vis en bronze
entraînement par roue à engrenage
0
Ajouter à la liste

4 496,77 €/ Unitéhors TVA

5 441,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.1 kW
Vitesse de rotation
35 - 70 m/min
Longueur de lame de scie
2730 x 27 x 0.9 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
205 x 205 mm
Capacité de sciage à 45° rond
205 mm
Capacité de sciage à 45° carré
205 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
125 x 125 mm
Capacité de sciage à 60° rond
125 mm
Capacité de sciage à 60° carré
125 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
270 x 220 mm
Capacité de sciage à 90° rond
240 mm
Capacité de sciage à 90° carré
225 mm
Emballage
1385 x 745 x 935 mm
Poids
275 kg
Tension de raccord
400 V