Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 285 AC-4 Topline

  • ERIKS:12684595
  • Fabricant:8718242080590
Image 1
Scie à ruban semi-automatique avec vitesse de descente à réglage en continu. Dispositif de serrage peut se déplacer sur l'axe x et y. La tension des lames, la rupture et le couvercle de la lame de scie sont surveillés électriquement.

Propriétés:
deux cotés d’onglet, gauche 60°, droit 45°
dispositif de serrage rapide
avance rapide
base avec système de refroidissement
coupe manuel et automatique
manomètre
optionnel : transrouleur, système de mesure
0
Ajouter à la liste

5 584,90 €/ Unitéhors TVA

6 757,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.2 kW
Vitesse de rotation
37 - 75 m/min
Longueur de lame de scie
2730 x 27 x 0.9 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
R: 200 x 200 L: 150 x 150 mm
Capacité de sciage à 45° rond
200 mm
Capacité de sciage à 45° carré
200 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
125 x 125 mm
Capacité de sciage à 60° rond
125 mm
Capacité de sciage à 60° carré
125 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
270 x 270 mm
Capacité de sciage à 90° rond
240 mm
Capacité de sciage à 90° carré
240 mm
Poids
310 kg
Tension de raccord
400 V