Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 280 NL-4 Topline

  • ERIKS:14457334
  • Fabricant:8718242558211
Image 1
Avec la gamme TOPLINE de scies à ruban ''semi-automatiques'', Huvema propose des scies à ruban robustes de qualité supérieure pour chaque atelier. L'idéal si vous voulez scier des pièces uniques avec une grande précision et un contrôle facile : Les scies à ruban TOPLINE offrent tout cela et bien plus encore !

Les scies à ruban TOPLINE sont conçues pour une utilisation optimale dans le cadre de travaux précis et robustes. Les machines sont équipées d'une base robuste et le bras de sciage est entièrement en fonte. En outre, ces scies à ruban sont dotées de guides de coupe très solides et précis. Ces caractéristiques garantissent un fonctionnement stable et donc des résultats de sciage précis.

Les scies à ruban TOPLINE sont très conviviales et équipées d'un panneau de commande ergonomique et clairement agencé. Les machines sont également équipées d'un système de refroidissement intégré et la vitesse d'abaissement du bras est réglable en continu. La brosse de scie élimine les copeaux de la lame de scie et maintient ainsi la scie propre. Cela évite une usure supplémentaire et garantit une durée de vie plus longue. Les pièces individuelles peuvent être coupées "automatiquement" à l'aide du cylindre porte-sac. Cela vous permet de travailler efficacement, par exemple en préparant un nouveau travail (de sciage) et éventuellement en finissant et/ou en nettoyant un travail déjà scié. Après la coupe, la machine s'arrête automatiquement et le bras peut être relevé pour la coupe suivante. Les scies à ruban TOPLINE sont équipées d'une pince à matériau stable avec un dispositif de fixation rapide.

Outre tous les avantages mentionnés, cette gamme de scies à ruban TOPLINE présente un prix extrêmement avantageux pour des machines de cette classe de qualité !

CARACTÉRISTIQUES :
Scie à ruban de qualité avec un entraînement par engrenage très résistant.
Scie à ruban incluse
Brosse pour lame de scie
Cylindre pour l'abaissement automatique
Pince avec dispositif de dégagement rapide
Système de refroidissement intégré
Tension hydraulique de la lame de scie
Scies à onglets avec angles prédéfinis
Arrêt de la pièce à usiner
Hauteur de travail plus élevée pour un plus grand confort d'utilisation
Changement facile de la lame de scie et réglage hydraulique de la tension
Un interrupteur de fin de course coupe l'alimentation lorsque la coupe est terminée.
Guides à rouleaux réglables pour une coupe précise
Butée de longueur réglable pour les coupes répétées
Coupes d'onglet gauche/droite
0
Ajouter à la liste

4 740,10 €/ Unitéhors TVA

5 735,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA