Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 270 DGH-4

  • ERIKS:12582904
  • Fabricant:8718242080705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La modèle HU 270 DGH est une scie très appréciée qui se vend très bien, grâce à un bon rapport qualité-prix. Avec une pression de sciage réglable, une pompe et un réservoir de liquide de refroidissement et un réglage de la tension de lame électro-mécanique, cette machine est idéale pour les grands ateliers et les petites lignes de production.

Propriétés:
panneau de commande séparé
pression de sciage hydrauliquement réglable
système de refroidissement
facile à déplacer
avec butée
le bras de la scie se lève automatiquement
entraînement par roue d'engrenage
sciage à onglets gauche - droite
hauteur réglable
commande au pied avec bouton d'arrêt d'urgence
Inverter
0
Ajouter à la liste

10 868,13 €/ Unitéhors TVA

13 150,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.5 kW
Vitesse de rotation
34 - 68 m/min
Longueur de lame de scie
3160 X 27 X 0,9 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
R: 180 x 180 L: 240 x 160 mm
Capacité de sciage à 45° rond
R-210, L-240 mm
Capacité de sciage à 45° carré
R-180, L-240 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
150 mm
Capacité de sciage à 60° rond
160 mm
Capacité de sciage à 60° carré
150 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
350 X 220 mm
Capacité de sciage à 90° rond
270 mm
Capacité de sciage à 90° carré
260 mm
Poids
430 kg
Tension de raccord
400 V