8 380,30 €/ Unitéhors TVA
10 140,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 1.5 kW |
Vitesse de rotation | 35-70 m/min |
Longueur de lame de scie | 2720 x 27 x 0,9 mm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | R: 220 x 60 L: 230 x 140 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | R: 180 L: 220 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | R: 150 L: 190 mm |
Capacité de sciage à 60° rectangulaire | 120 x 105 mm |
Capacité de sciage à 60° rond | 120 mm |
Capacité de sciage à 60° carré | 105 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 320 x 130 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 230 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 230 mm |
Poids | 410 kg |
Tension de raccord | 400 V |