Eriks
HUVEMA

HUVEMA Scie à ruban - HU 230 DG-4

  • ERIKS:23520542
  • Fabricant:8718242080668
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le modèle HU 230 DG est une scie très appréciée, qui se vend très bien grâce à son excellent rapport qualité-prix. Avec une pression de sciage réglable, une pompe et un réservoir de liquide de refroidissement et un réglage de la tension de lame électro-mécanique, cette machine est idéale pour les grands ateliers et les petites lignes de production.

Propriétés:
panneau de commande séparé
pression de sciage hydrauliquement réglable
système de refroidissement
facile à déplacer
avec butée
entraînement par roue d'engrenage
sciage à onglets gauche - droite
0
Ajouter à la liste

6 939,89 €/ Unitéhors TVA

8 397,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance nominale
1.5 kW
Vitesse de rotation
35-70 m/min
Longueur de lame de scie
2720 x 27 x 0,9 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
R: 220 x 60 L: 230 x 140 mm
Capacité de sciage à 45° rond
R: 180 L: 220 mm
Capacité de sciage à 45° carré
R: 150 L: 190 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
120 x 105 mm
Capacité de sciage à 60° rond
120 mm
Capacité de sciage à 60° carré
105 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
320 x 130 mm
Capacité de sciage à 90° rond
230 mm
Capacité de sciage à 90° carré
230 mm
Poids
390 kg
Tension de raccord
400 V