2 812,70 €/ Unitéhors TVA
3 403,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 0.75 kW |
Vitesse de rotation | 35 - 70 m/min |
Longueur de lame de scie | 2085 x 20 x 0.9 mm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | 110 x 90 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | 110 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | 90 mm |
Capacité de sciage à 60° rectangulaire | 70 x 70 mm |
Capacité de sciage à 60° rond | 70 mm |
Capacité de sciage à 60° carré | 70 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 200 x 150 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 185 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 180 mm |
Emballage | 115 x 680 x 920 mm |
Poids | 195 kg |
Tension de raccord | 400 V |