852,84 €/ Unitéhors TVA
1 031,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Puissance nominale | 1.5 kW |
Vitesse de rotation | 35 - 80 Var m/min |
Longueur de lame de scie | 13 x 0,9 x 1735 mm |
Capacité de sciage à 45° rectangulaire | 100 x 90 mm |
Capacité de sciage à 45° rond | 100 mm |
Capacité de sciage à 45° carré | 90 mm |
Capacité de sciage à 60° rectangulaire | 65 x 70 mm |
Capacité de sciage à 60° rond | 70 mm |
Capacité de sciage à 60° carré | 65 mm |
Capacité de sciage à 90° rectangulaire | 150 x 140 mm |
Capacité de sciage à 90° rond | 150 mm |
Capacité de sciage à 90° carré | 140 mm |
Emballage | 964 x 457 x 555 mm |
Poids | 30 kg |
Tension de raccord | 230 V |