Eriks
HUVEMA

HUVEMA Ponceuse à bande - HU 75x2000 COL-230V

  • ERIKS:14457344
  • Fabricant:8718242540360
Image 1
Machine tres compacte: Prend 2/3 moins d'espace que les outils standards grâce à son concept de design minimaliste.
Peut être utilisé immédiatement. Aucun travail de montage ou d'installation n'est nécessaire.
Deux réglages de vitesse permettent d'obtenir des vitesses optimales pour le travail des métaux et l'usinage de l'acier inoxydable.
Temps de réglage courts - les bandes abrasives peuvent être remplacées rapidement.
L'étincelage contrôlé assure une sécurité maximale au travail.
Moteur puissant pour une grande capacité de ponçage.
0
Ajouter à la liste

800,06 €/ Unitéhors TVA

968,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA